Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Tischwagen ESD mit zwei Holzplattformen 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Tischwagen ESD mit zwei Holzplattformen 850 x 500 mm
Fetra Tischwagen ESD mit zwei Holzplattformen 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-9400
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9400
EAN/GTIN:
     4017976494005
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Der schwere ESD Tischwagen von Fetra hat einen Schiebebügel und verfügt über zwei Plattformen aus einer elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatte, die bündig mit dem Rahmen ist. Die Tragkraft der oberen Ladefläche beträgt 200 kg und an der Unterseite des Transportwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen. Der geringe Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand und der geräuscharme Lauf auf ebenen Böden garantieren einen sehr hohen Komfort bei der Benutzung.

Ausstattung Fetra Tischwagen schwer ESD mit zwei Plattformen 850 x 500 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 7015 (schiefergrau)
  • elektrisch leitfähige Ausführung
  • Plattformen aus Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765
  • Tragkraft obere Ladefläche: 200 kg
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad: Ø 160 mm
  • Ladefläche: 850 x 500 mm
  • Außenmaße: 1047 x 509 x 860 mm
  • Anzahl der Böden: 2
  • Etagenhöhen: 235, 867 mm
  • Eigengewicht: 37 kg
  • Räder mit TPE-ESD-Bereifung
  • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager

Länge: 1047 mm
Breite: 509 mm
Belastung: 500 kg

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,14*
€ 415,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,82*
€ 415,73*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,88*
€ 415,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,87*
€ 425,67*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,65*
€ 509,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,30*
€ 606,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,40*
€ 599,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,65*
€ 585,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,78*
€ 576,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,65*
€ 560,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,83*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.