Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier Nautilus Super White, A3, 80 g/m²
Menge:
Ries
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
766-801127B80B
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
80112B80B
EAN/GTIN:
9003974433202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier Nautilus Super White, A3, 80 g/m²
Recyclingpapier
Premium-Qualität aus 100 % Altpapier
mit sehr hoher Weiße
für hochwertige Kopien, Laser- und Inkjetdrucke
garantiert geringe Staubneigung und hohe Auflösung
FSC® Zertifikat: JA
weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume), CO2 neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad ca.:
150 CIE
Opazität:
92 %
Dicke:
106 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
... >
Lager 766
>
Maestro, Nautilus, Bio Top3 Papier Sortiment
>
Nautilus
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier biotop a3 80g naturweiß
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
Recyclingpapier
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Inkjet-Papier
,
Spezialpapier
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
10 Tage
unbekannt
25
pro Ries
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 11,93*
Lager 766
12 Tage
23
5
pro Ries
€ 20,00*
ab € 9,29*
€ 15,75*
Lager 1039
9 Tage
81
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,66*
€ 35,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Riese
€ 15,75*
€ 18,74
pro Ries
ab 10 Riese
€ 14,42*
€ 17,16
pro Ries
ab 15 Riese
€ 14,01*
€ 16,67
pro Ries
ab 20 Riese
€ 13,42*
€ 15,97
pro Ries
ab 25 Riese
€ 12,90*
€ 15,35
pro Ries
ab 50 Riese
€ 12,40*
€ 14,76
pro Ries
ab 75 Riese
€ 12,09*
€ 14,39
pro Ries
ab 100 Riese
€ 11,79*
€ 14,03
pro Ries
ab 3000 Riese
€ 9,29*
€ 11,06
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,01858* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 5 Riese (
entspricht € 78,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 766
Versand:
Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 766
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa Steinbeis No. 1 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Weiß
Igepa
8024A80S
ab € 3,00*
Ähnlich
Mondi NAUTILUS Weiß
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Kopierpapier BioTop 3, A3, 80 g/m²
Mondi
8667B80B
ab € 12,24*
Ähnlich
Kopierpapier Nautilus Classic, A3, 80g/m², 500 Blatt, weiß
Mondi
2100005085
ab € 8,24*
Ähnlich
Recycling-Kopierpapier Steinbeis No.1, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm)
Steinbeis Papier
34980292
ab € 5,78*
Ähnlich
Recycling-Kopierpapier Steinbeis No.2, Papierformat A4, Lochung (Euro/Universal/Standard..)
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen