Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Papier Nautilus Superwhite, A3, 80 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100016242
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100016242
EAN/GTIN:
     9003974433202
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Multifunktions-Papier Nautilus Superwhite, A3, 80 g/m², weiß, 500 Blatt

NAUTILUS® SuperWhite ist das ökologische Premium-Papier mit einer exzellenten Weiße.Das 100 % „post-consumer“-Recycling-Papier hat ein starkes Umweltprofil mit FSC® Recycled, EU Ecolabel und einer CO2-neutralen Variante. Ideal geeignet für die gesamte Firmenkommunikation.Weitere Flächengewichte und Formate sind ab Fabrik auf Anfrage erhältlich.Einsetzbar auf allen Kopier-, Laser- und Inkjet-Geräten.

Ausführung des Papiertyps: 100 % Altpapier. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laser, Copy, Inkjet. beidseitig bedruckbar. Beschreibung der Besonderheiten: Superweiß. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².

Zertifizierung: FSC Rec. 100%

Umwelt: EU-Ecolabel

Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser, Copy, Inkjet
Zertifikate:
Forest Stewardship Council (FSC)
Garantie gewährt:
nein
Ausführung des Papiertyps:
100% Altpapier
beidseitig bedruckbar:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Superweiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 12,00*
12 Tage
23
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 9,29*
€ 15,81*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,17*
€ 22,40*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01844* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
8024A80S
ab € 3,01*
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,27*
Ähnlich
Mondi
80177B80B
ab € 8,23*
Ähnlich
Steinbeis Papier
34980292
ab € 5,76*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.