NAUTILUS® SuperWhite ist das ökologische Premium-Papier mit einer exzellenten Weiße. Das 100 % post-consumer?-Recycling-Papier hat ein starkes Umweltprofil mit FSC®-zertifiziert Recycled, EU EcoLabel und einer CO2-neutralen Variante. Ideal geeignet für die gesamte Firmenkommunikation. Weitere Flächengewichte und Formate sind ab Fabrik auf Anfrage erhältlich. Einsetzbar auf allen Kopier-, Laser- und Inkjet-Geräten.Weißgrad (CIE) 150, Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 104%, Ausführung des Papiers 100 % Recycling-Papier, Anzahl Blatt in Packung 500, beidseitig bedruckbar ja, Zertifikate und Zulassungen EU-Blume, FSC®-zertifiziert, bedruckbar mit Inkjet-, Laserdrucker
Eigenschaft: A3, 80g/m² Farbe: weiß