Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Digitus® Slimline SoHo 19" 5HE Wand Schrank
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Assmann
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-D-A013
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DN-19 04U-PB
EAN/GTIN:
4014619491308
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Standardausführung:
- Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Lackiert in Anthrazitgrau RAL 7016
- 5 HE 19" einbau Möglichkeit, 2HE vertikal, 3HE horizontal
- Lüftungsschlitze für passive Entlüftung
- Schutzart IP 20
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen, abschließbar
- Horizontal und vertikal montierbar
- 497 x 140 x 475mm ( L x B x H)
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Hänge-Schrank
,
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
digitus 19" wandgehäuse
,
leergehäuse
,
wandgehäuse 19 zoll
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 123,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 105,34*
€ 123,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,13*
€ 127,69*
Lager 128
Frei Haus
ab € 109,80*
€ 129,01*
Lager 767
6 Tage
109
Frei Haus
ab € 114,64*
€ 134,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,58*
Zubehör
Kabeldurchführungspanel mit Bürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke, 1HE
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,48*
Zubehör
Kabelführungspanel mit abnehmbarer Blende für 483 mm (19“)-Schränke, 1HE
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,23*
Zubehör
Kabelrangierpanel mit Kabelführungsbügeln für 483 mm (19")-Schränke, 1HE
ASSMANN Electronic
DN-97601
ab € 5,53*
Zubehör
Klettband für strukturierte Verkabelung
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,02*
Zubehör
LED-Leuchte
ASSMANN Electronic
DN-19 LIGHT-3
ab € 28,64*
Zubehör
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung mit Überspannungsschutz und Schalter
ASSMANN Electronic
DN-95407
ab € 19,07*
Zubehör
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker
ASSMANN Electronic
DN-95402
ab € 19,14*
Zubehör
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Vorsicherung, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker
ASSMANN Electronic
DN-95410
ab € 20,18*
Zubehör
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Überlastschutz, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker
ASSMANN Electronic
DN-95403
ab € 18,59*
Zubehör
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker
ASSMANN Electronic
DN-95404
ab € 27,95*
Zubehör
Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker
ASSMANN Electronic
DN-95401
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen