Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
>
Artikel
Sync & Charge Super Speed USB-C™ auf USB A 3.0 Ladekabel, 0.5 m, Schwarz - USB 3.0-Stecker (Typ A) >
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-69098
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
67999
EAN/GTIN:
4040849679995
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
Goobay Sync & Charge Super Speed USB-C™ auf USB A 3.0 Ladekabel, Schwarz, Staubschutztüte - USB 3.0-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker
USB-C™-Ladekabel zum Anschluss eines USB-A-Gerätes an ein USB-C™-Gerät - zum superschnellen Synchronisieren und Übertragen von Filmen, Musik, Videos und Dateien
Das Goobay USB-Kabel unterstützt SuperSpeed-Datentransferraten bis 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) – 10-mal schneller als USB 2.0
Lädt USB-C™-fähige Geräte wie Smartphones und Laptops mit einer Leistung von bis zu 15 W
Ermöglicht das Übertragen von Filmen samt Audioinhalten vom PC auf einen externen Bildschirm wie TV oder Monitor
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 0,5m
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
4448
€ 9,90*
ab € 3,39*
€ 5,05*
Lager 820
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 5,13*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 4,21*
€ 6,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,98*
€ 7,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ClickTronic 45124 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Clicktronic
45124
ab € 22,84*
Zubehör
Goobay 55225 Kabeladapter USB-C USB 3.0 (type A) Weiß
Goobay
55225
ab € 1,79*
Zubehör
Goobay 55555 Kabeladapter USB A Micro-USB B + USB-C Weiß
Goobay
55555
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay 56635 Kabeladapter USB-C USB 2.0 Micro-Buchse (Typ B) Schwarz
Goobay
56635
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay 56636 Kabeladapter USB-C USB 2.0 Micro-B Silber
Goobay
56636
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay 66255 laptop-dockingstation & portreplikator Weiß
Goobay
66255
ab € 15,49*
Zubehör
Goobay 67193 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB C Weiß
Goobay
67193
ab € 3,84*
Zubehör
Goobay USB-C Verlängerung USB 3.1 Generation 1, Schwarz, 1m
Goobay
45393
ab € 6,76*
Zubehör
Goobay USB-C/DisplayPort USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
Goobay
66257
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen