Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel UE2120H, 12,0 m, mit 4-Port USB Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 12 m 4-Port USB 2.0 Verlängerungskabel (Daisy-Chaining bis zu 60 m)
ATEN 12 m 4-Port USB 2.0 Verlängerungskabel (Daisy-Chaining bis zu 60 m)
Artikel-Nr.:
     767-SO-F01750
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UE2120H
EAN/GTIN:
     4710423775619
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
USB Hub
USB Verlängerung
- aktives Verlängerungskabel mit integriertem 4-Port USB 2.0 Hub
- bis zu 5 Stück können in Reihe geschaltet werden, daher Gesamtlänge von bis zu 60 m möglich
- kein Treiber erforderlich
- USB Stecker A an 4x USB Buchse A
- arretierbarer Mechanismus für eine sichere Verbindung
- kein Netzteil erforderlich
- Länge 12,0 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 29,30*
3 Tage
4
€ 4,50*
ab € 27,86*
€ 32,06*
€ 5,90*
ab € 28,68*
€ 32,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,03*
€ 36,31*
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 50,39*
€ 56,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE3310-AT-G
ab € 64,48*
Zubehör
Aten
UE2120
ab € 24,68*
Zubehör
Aten
UCE32100-AT-G
ab € 334,53*
Zubehör
Aten
UCE3250-AT-G
ab € 87,23*
Zubehör
Aten
CM1284-AT-E
ab € 2.046,11*
Zubehör
Aten
UC9020-AT-G
ab € 456,00*
Zubehör
Aten
UC232A
ab € 7,21*
Zubehör
Aten
UCE260-AT-G
ab € 103,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.