Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
ATEN DVI KVM Switch CS1788 mit Audio, USB, 8-fach, Desktop und 19"
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-F02151
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS1788-AT-G
EAN/GTIN:
4710423778443
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
- DVI-I Interface, Mischbetrieb DVI und VGA möglich
- Auflösung 2560 x 1600 (Dual Link DVI) 2048 x 1536 (VGA) DDC2B
- Anschlussmöglichkeit für 2 gemeinsam genutzte USB 2.0 Peripheriegeräte
- PC-Auswahl über On-Screen-Display (OSD), Tasten oder Hotkeyfunktion
- automatisches Scannen der PCs (1 - 255 Sekunden)
- kaskadierbar bis zu 512 PCs
- 2 Level Zugriffsschutz per Passwort (Administrator / User)
- Video DynaSync (speichert EDID-Monitordaten)
- Broadcast Mode zum gleichzeitigen Übermitteln von Eingaben an alle PCs
- LED Statusanzeige
- Spannungsversorgung über Steckernetzteil
- Anschlüsse zu den PCs:
je 1x 24+5 pol DVI Buchse (Monitor)
je 1x USB Buchse B (Tastatur und Maus)
je 2x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse (Audio)
- Anschlüsse zum Arbeitsplatz:
1x 24+5 pol DVI Buchse und 1x 15pol HD D-Sub Buchse (Monitor)
2x USB Buchse A (Tastatur und Maus)
je 2x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse vorn und hinten (Audio)
- Anschlüsse zu den Peripheriegeräten:
je 1x USB Buchse A vorn und hinten
- Lieferung mit 2 Anschlusskabeln
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
kvm aten 8 port
,
kvm kabel
,
aten kvm kabel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1627
Frei Haus
ab € 656,10*
€ 716,44*
Lager 337
Frei Haus
ab € 655,26*
€ 716,44*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 688,52*
€ 750,35*
Lager 7405
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 740,73*
€ 801,41*
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 909,89*
€ 979,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,53*
€ 1.165,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,56*
€ 1.163,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,49*
€ 1.134,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,25*
€ 1.105,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,89*
€ 1.082,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,18*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 3 m
Aten
2L-7D03UD
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen