Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 13"-27", mit Standfuß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
EFB
icecat
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-S04291
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
ICA-LCD-3410
EAN/GTIN:
8054529028801
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
TV-Standfuß
,
monitorschwenkarm techly
,
tv standfuß
,
bildschirmständer schwarz
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 642
€ 4,90*
ab € 44,79*
€ 60,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 47,78*
€ 64,07*
Lager 173
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 47,80*
€ 64,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,49*
€ 64,69*
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,35*
€ 110,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monitor / Laptop Ablagetisch, schwarz, 370 x 235 x 120 mm
Techly
ICA-MS-481
ab € 13,43*
Zubehör
Schreibtischhalterung für 1 Gaming Monitor 17-32'', schwarz
Techly
ICA-LCD-G32
ab € 42,40*
Zubehör
Schreibtischhalterung für 1 LCD TV LED 23-43",mit Schraubbefestigung, schwarz
Techly
ICA-LCD-316S
ab € 27,06*
Zubehör
Schreibtischhalterung für 1 LCD TV LED 32"-55", mit Glas Standfuß, schwarz
Techly
ICA-LCD-S311L
ab € 56,03*
Zubehör
Universal Ablagetisch aus Glas, 580 x 210 x 130 mm
Techly
ICA-MS-461E
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen