Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-C Adapter
>
USB-C D-Sub Adapter
>
Artikel
USB-C™-auf-VGA-Adapter, Schwarz, 0.2 m - USB-C™-Stecker <-> VGA-Buchse (15-polig)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-W00453
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
51776
EAN/GTIN:
4040849517761
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Goobay USB-C™-auf-VGA-Adapter, Schwarz, Hängbarer Karton - USB-C™-Stecker VGA-Buchse (15-polig)
Einsatzbereich - Der USB-C™-auf-VGA-Adapter spiegelt Videosignale von USB-C™-Geräten auf Geräte mit VGA-Anschluss.
Auflösungen - Der USB-C™/VGA-Adapter unterstützt Full HD-Bildschirmauflösungen bis 1920 x 1080p @ 60 Hz und 3D.
Verwendung - Ideal geeignet für Computer, Notebooks, iPads, Smartphones, Smart Devices mit USB-C™-Port, um Signale auf einen externen VGA-fähigen Bildschirm zu spiegeln.
Plug &, Play - Der USB-C™/VGA-Adapter lässt sich ohne die Installation von Treibern verwenden.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Sub-D Adapter
,
Adapter DVI
,
DVI Adapter
,
Externe Grafikkarte
,
Adapter HDMI
,
HDMI Adapter
,
USB D-Sub Adapter
,
USB Seriell Adapter
,
USB Seriell Konverter
,
USB VGA Adapter
,
USB-C D-Sub Adapter
,
USB-C VGA Adapter
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
usb seriell adapter goobay
,
usb d sub adapter
,
usb vga adapter usb typ c
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
149
€ 9,90*
ab € 10,88*
€ 14,93*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 10,89*
€ 14,95*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,16*
€ 20,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,96*
€ 35,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 44712 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Schwarz
Goobay
44712
ab € 9,03*
Zubehör
Goobay 51767 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Goobay
51767
ab € 13,63*
Zubehör
Goobay 55555 Kabeladapter USB A Micro-USB B + USB-C Weiß
Goobay
55555
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay 56635 Kabeladapter USB-C USB 2.0 Micro-Buchse (Typ B) Schwarz
Goobay
56635
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay 66502 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,5 m USB A USB C Schwarz
Goobay
66502
ab € 4,36*
Zubehör
Goobay 67193 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB C Weiß
Goobay
67193
ab € 3,84*
Zubehör
Goobay 67986 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB B USB C Schwarz
Goobay
67986
ab € 4,09*
Zubehör
Goobay 79295 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Goobay
79295
ab € 13,69*
Zubehör
Goobay USB-C Adapter USB 3.0 A Weiß
Goobay
66262
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen