Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0076490480806 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490480806 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-605« Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600 Eigenschaften: • Erweiterter Schutz vor Chemikalienspritzern • Weiche Nitrilmischung für hohen Tragekomfort • Robuste Konstruktion • Silikon- und puderfrei • Chloriniert Ausführung: • Handgelenk- und Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe • Texturierte Finger • Rollrand Anwendungsbereiche: Biowissenschaften, Nahrungsmittelverarbeitung, Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Chemisch, Entnahme und Verarbeitung von Stichproben, Laboranalysen, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Lebensmitteln, Industrielle Produktion, Wartungsarbeiten, Chemikalienverarbeitung Material: Nitril Länge: 300 mm Stärke: 0,12 mm Farbe: grün Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30267956 | Größe: | 8,5–9 | Inhalt: | Box à 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Einweg-Handschuh, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 14,79* | € 19,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,94* | € 19,94* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,45* | € 20,41* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,72* | € 20,75* | | | | Lager 7 | | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,31* | € 21,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Paar (ab € 0,1631* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|