Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec-Solvex37-900, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh AlphaTec-Solvex37-900, Gr.10
Handschuh AlphaTec-Solvex37-900, Gr.10
Handschuh AlphaTec-Solvex37-900, Gr.10
Handschuh AlphaTec-Solvex37-900, Gr.10
Handschuh AlphaTec-Solvex37-900, Gr.10
Handschuh AlphaTec-Solvex37-900, Gr.10
Handschuh AlphaTec-Solvex37-900, Gr.10
Handschuh AlphaTec-Solvex37-900, Gr.10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0076490497736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490497736
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® Solvex® 37-900«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, antistatisch gemäß EN 1149, ISO 18889, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Sehr hohe Verschleiß- und Chemikalienfestigkeit • Einmalige Abrieb- und Durchstichfestigkeit • 100 % Stückprüfung bei Herstellung auf Dichtigkeit (mit Luftdruck) und anderen Schäden • Silikonfrei Ausführung: • Gerade Stulpe • Strukturiertes Rautengriffprofil Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten Material: Nitril Länge: 380 mm Stärke: 0,425 mm Farbe: rot

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30267863
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe ansell gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Schutzhandschuhe, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
348
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 3,91*
2 Tage
348
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,15*
6 Tage
397
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,31*
€ 4,27*
Lager 7
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 4,37*
6 Tage
44
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 4,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37900080
ab € 2,93*
Ähnlich
Ansell
37900090
ab € 2,95*
Ähnlich
Ansell
37900110
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.