Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh PERU, Nappaleder, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandschuh PERU, Nappaleder, Gr.10
Schweißerhandschuh PERU, Nappaleder, Gr.10
Schweißerhandschuh PERU, Nappaleder, Gr.10
Schweißerhandschuh PERU, Nappaleder, Gr.10
Schweißerhandschuh PERU, Nappaleder, Gr.10
Schweißerhandschuh PERU, Nappaleder, Gr.10
Schweißerhandschuh PERU, Nappaleder, Gr.10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4018949403857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018949403857
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh
Schweißerhandschuh »Peru« Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 420 Eigenschaften: • Sehr hoher Tragekomfort • Gute Griffeigenschaften • Kevlar®-Nähte • Gummizug im Handrücken • Ideal für WIG Anwendungsbereiche: Elektroindustrie, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie Material: Ziegen Nappaleder Farbe: natur-braun
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635638
Größe:
10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
43
10
€ 4,79*
ab € 4,72*
€ 6,09*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,63*
10
€ 4,90*
ab € 5,11*
€ 6,71*
4 Tage
331
1
€ 5,50*
ab € 4,54*
€ 6,95*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 5,53*
€ 7,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 60,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,31*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.