Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERU, Hitzeschutzhandschuhaus Ziegennappaleder, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-143798
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     403835-10
EAN/GTIN:
     4018949403857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PERU · Top-Ziegennappaleder mit Gummizug im Handrücken · Spaltstulpe braun · Der neue leichte Schweißerhandschuh · Material: Top-Ziegennappaleder mit Gummizug im Oberteil für die perfekte Passform · Spaltlederstulpe braun Schadstoff geprüft · pH-Hautneutral · EN-Norm: EN 420 / EN 388 / EN 407 · Längen: 30-33cm · Größen: 8-12 · VPE: 80 Paar Produkteigenschaften: Hoher Tragekomfort/Gutes Wärmeverhalten/Sehr gutes Tastgefühl Einsatzbereiche: Elektroindustrie Handwerk Maschinenbau Metallverarbeitende Industrie Normen: EN 420:2003: Allgemeine Anforderungen für Handschuhe EN 388:2003: Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Gefahren EN 407:2003: Handschuhe gegen thermische Risiken (Schutzstufen auf der Handfläche erzielt) 2 - Abriebfestigkeit (0 bis 4) 1 - Widerstand gegen Schnitte (0 bis 5) 2 - Weiterreissfestigkeit (0 bis 4) 1 - Durchstichfestigkeit (0 bis 4) 4 - Brennverhalten 1- Kontakthitze 3- Konvektive Hitze X- Strahlungshitze 4- Kleine geschmolzene Metallspritzer X- Große geschmolzene Metallspritzer · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Norm: EN 388, EN 407
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Größe:
10
Farbe:
gelb
Material:
Ziegennappaleder
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Hitzehandschuhe, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,58*
10
€ 4,90*
ab € 5,02*
€ 6,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,70*
€ 6,84*
Lager 5766
361
1
€ 5,50*
ab € 4,54*
€ 6,91*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 7,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,18*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,44*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.