Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240199010, Schweißerhandschuh PERU, Nappaleder, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1742937
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     403835/10
EAN/GTIN:
     4018949403857
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240199010, Schweißerhandschuh »Peru« Eigenschaften: , Sehr hoher Tragekomfort , Gute Griffeigenschaften , Kevlar®-Nähte , Gummizug im Handrücken , Ideal für WIG Anwendungsbereiche: Elektroindustrie, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie Material: Ziegen Nappaleder Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 420 Größe: 10 Farbe: natur-braun, Fabrikat: Hase
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1. / EN 407 4.1.3.X.4.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzhandschuh, SCHWEIßERHANDSCHUH
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,58*
10
€ 4,90*
ab € 5,02*
€ 6,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,70*
€ 6,84*
4 Tage
361
1
€ 5,50*
ab € 4,54*
€ 6,91*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 7,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 65,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,18*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,44*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.