| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA8718249045547 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8718249045547 EAN/GTIN: 8718249045547 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »Grippaz«, NBR Zulassung/Norm: EN 374, Kategorie III Eigenschaften: • Spezieller Fischschuppen-Griff für Griff bei Nass- und Trockenarbeit • Dicht • Fettbeständig Material: 100 % Nitril Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636096 | Größe: | 2XL | Inhalt: | Box à 50 Stück | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Schutzhandschuh, Einweg-Handschuh, Einweg-Schutzhandschuh, Einwegschutzhandschuh, M-Safe®, Handschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,05* | € 7,48* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,61* | € 7,94* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 5,84* | € 8,55* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,52* | € 12,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,12* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|