Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie High Energy E 550mAh, 1 Stk. VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie High Energy E 550mAh, 1 Stk. VARTA
Batterie High Energy E 550mAh, 1 Stk. VARTA
Batterie High Energy E 550mAh, 1 Stk. VARTA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008496573493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496573493
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
VARTA LONGLIFE Power E-Block

• E-Block 9 V, 6LP3146 • Kraftvolle Energie für energiehungrige Geräte, wie z. B. batteriebetriebenes Spielzeug, kabellosem Computerzubehör, Taschenlampen etc. • Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren • Klare Kommunikation der Anwendungsbereiche durch Piktogramme • "Made in Germany" als Nachweis über die Herkunft auf der Vorderseite der Blister bei den wichtigsten Produkttypen Info Die leistungsfähigste der VARTA Batterien. Speziell entwickelt für den Einsatz in Geräten mit einem hohen Energiebedarf, z.B. Computerzubehör oder Taschenlampen. Hier bietet VARTA LONGLIFE Power die leistungsstarke Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30155770
Ursprungsland:
Malaysia
Herstellerartikelnummer:
4922121111
Herstellername:
Varta Consumer Batt.GmbHCo.KGaA
Markenname:
Varta
Verpackung:
lose
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, Batterie, Batterien, E-Block, Block, 9-V-Block-Batterie, Eblock, 00000000
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,14*
€ 1,49*
14 Tage
5036
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,50*
1 Tag
616
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,18*
€ 1,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,57*
Lager 7
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,45*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,40*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,85*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,07*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.