Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie E-Block Varta Longlife Power 1 Stück lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-118409
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04922121111
EAN/GTIN:
     4008496573493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die leistungsstarke Batterie für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeug, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a. . Longlife POWER ist die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet werden – Spielzeuge, Musikgeräte, Elektronikgeräte und andere Alltagsgegenstände. Longlife POWER, High Tech Made in Germany. Der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die richtige Batterie für alle energiehungrigen Geräte. Für alle Fälle, in denen viel Kraft benötigt wird, lautete die Empfehlung Longlife POWER – diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau. Sie bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer, z. B. für tragbare CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuertes Spielzeug.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
9
Breite:
17.5
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
46
Größenbezeichnung:
Block
Kapazität:
580
Durchmesser:
-
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
26.5
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
48.5
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
5036
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,54*
1 Tag
316
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,17*
€ 1,57*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,61*
2 Tage
800
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,34*
€ 1,68*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,28*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.