Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment Universal 43-teilig im ABS-Koffer FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugsortiment Universal 43-teilig im ABS-Koffer FORMAT
Werkzeugsortiment Universal 43-teilig im ABS-Koffer FORMAT
Werkzeugsortiment Universal 43-teilig im ABS-Koffer FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784234634
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3061650043
EAN/GTIN:
     4317784234634
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Universalwerkzeug-Satz, 43-teilig Satzinhalt: 1 ABS-Kunststoffkoffer 1 Taschenbandmaß, 3 m 1 Kombizange, 180 mm 1 Storchschnabelzange, 200 mm 1 Abisolierzange, 160 mm 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Wasserpumpenzange, 240 mm 1 Gripzange, 250 mm 1 Kombischere, 190 mm 7 Ringmaulschlüssel 8 10 11 12 13 14 17 mm 3 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10 13 17 mm 1 Verlängerung 1/2", 250 mm 1 Hebelumschaltknarre 1/2", mit Kraftkant®-Griff 1 Quergriff mit Gleitstück 1/2" 1 Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, 2–10 mm 1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 300 g 1 Flachmeißel, 150 mm 1 Schonhammer, 30 mm 1 Durchtreiber, 5 mm 1 Körner, 120 x 12 mm 2 Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff und runder Klinge 3,5 x 0,6 4,0 x 0,8 mm 2 Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff und Sechskantklinge 5,5 x 1 7 x 1,2 mm 3 Schraubendreher, mit Kraftkant®-Griff PH 1 2 3 1 Kabelmesser, 1-teilig Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Weitere Informationen:
Ausführung:
43-teilig 460 x 310 x 190 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061650043
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Universal, Format, FORMAT, Universal-Werkzeugsatz, 43-teilig, Werkzeugsätze, 3061650043, 61650043
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,15*
€ 268,45*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 226,21*
€ 268,65*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 219,70*
€ 269,08*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 231,11*
€ 271,83*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 237,38*
€ 285,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784098960
ab € 10,55*
Zubehör
Format
4317784096850
ab € 5,75*
Zubehör
Format
4317784092951
ab € 0,86*
Zubehör
Format
4317784094504
ab € 2,25*
Zubehör
Format
4317784120586
ab € 8,20*
Zubehör
Format
4317784608145
ab € 14,80*
Zubehör
Format
4317784092319
ab € 2,72*
Zubehör
Format
4317784098892
ab € 9,11*
Zubehör
Format
4317784093156
ab € 0,95*
Zubehör
Format
4317784094733
ab € 6,19*
Zubehör
Format
4317784098946
ab € 9,48*
Zubehör
Format
4317784096997
ab € 0,59*
Zubehör
Format
4317784097000
ab € 0,61*
Zubehör
Format
4317784097017
ab € 0,67*
Zubehör
Format
4317784097024
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.