Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM Big X 80cm pulverbeschichtet Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage LM Big X 80cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 80cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 80cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 80cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 80cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 80cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage LM Big X 80cm pulverbeschichtet Sola
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002719015437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047210080
EAN/GTIN:
     9002719015437
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage BIG X Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Je 1 Horizontal- und Vertikal-Libelle. Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Messgenauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,75 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535141223
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 19,83*
€ 26,74*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,95*
€ 26,75*
3 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 20,46*
€ 27,31*
4 Tage
70
1
€ 4,30*
ab € 20,92*
€ 28,71*
8 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 29,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,69*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,99*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,43*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 29,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,08*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 30,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,54*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 49,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01711001
ab € 69,19*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373301
ab € 26,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1373401
ab € 30,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.