Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140048439
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 001 178
EAN/GTIN:
     3165140048439
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Der Klebestick schafft eine elastische und zähe Verbindung. Der Klebstoff ist schwarz. Dadurch ist er ideal zum Kleben von Dichtungen, Teppich und Metallen. Er wird aus Heißklebstoff hergestellt, wodurch einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten möglich ist. Passend zu: GKP 200 CE Professional. AdvancedGlue 18V.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,54 kg
Bruttogewicht:
0,54 kg
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0,96 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
Länge= 200 mm
Durchmesser mm:
11
Länge mm:
200
Gewicht g:
500
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
118
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 13,44*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 13,46*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,76*
€ 13,60*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 13,66*
4 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,52*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02152* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
618121000
ab € 34,42*
Sonstiges
Bosch
0603264800
ab € 39,21*
Sonstiges
Bosch
0601950703
ab € 89,47*
Sonstiges
Bosch
0603264503
ab € 22,67*
Sonstiges
Rapid
5000326
ab € 58,60*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.