Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140976442
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 446 900
EAN/GTIN:
     3165140976442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akku-Bauleuchte GLI 18V-10000 C, Der GLI 18V-10000 C Professional ist der erste Bosch Baustrahler seiner Art im 18V-Sortiment. Die starke LED beeindruckt mit bis zu 10.000 Lumen überlegener Helligkeit, und ist damit sogar heller als Halogenbaustrahler mit 500 W. Der Baustrahler ist aufgrund seines massiven Metallkörpers, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist, extrem robust. Er verfügt sowohl über ein User Interface mit Helligkeits- und Ladezustandsanzeige als auch über ein Bluetooth Connectivity-Modul, das eine bequeme Fernbedienung sowie Beleuchtungseinstellungen über die Kachel MyTools in der Toolbox App ermöglicht. Er hat drei Helligkeitsstufen, flexible Einstellwinkel und ein 5/8"-Stativgewinde, was eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation ermöglicht. Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend zum Ausleuchten ganzer Arbeitsbereiche. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
14.4-18 V
Nettogewicht:
3,995 kg
Bruttogewicht:
4,655 kg
SOL Date:
09.10.2019
Volumen:
21,978 dm3
Abmessung Länge:
314 mm
Abmessung Breite:
303 mm
Abmessung Höhe:
231 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Erster Bosch Baustrahler mit 10000 Lumen im 18V-Sortiment
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bauleuchte
Lieferumfang:
Karton
Akkuspannung, von:
14.4 V
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 221,26*
€ 249,18*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 222,54*
€ 249,47*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 225,93*
€ 252,64*
€ 5,95*
ab € 234,76*
€ 261,19*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,02*
€ 266,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A02A2S
ab € 298,13*
Sonstiges
Bosch
1600A00B8G
ab € 48,90*
Sonstiges
Bosch
1600A019RJ
ab € 19,53*
Sonstiges
Bosch
1600A0214C
ab € 214,65*
Sonstiges
Bosch
1600A0214A
ab € 180,50*
Sonstiges
Bosch
1600A01U7U
ab € 87,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.