Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-0, ohne Akku, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-0, ohne Akku, im Karton
Milwaukee Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-0, ohne Akku, im Karton
Milwaukee Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-0, ohne Akku, im Karton
Milwaukee Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-0, ohne Akku, im Karton
Milwaukee Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-0, ohne Akku, im Karton
Milwaukee Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-0, ohne Akku, im Karton
Milwaukee Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-0, ohne Akku, im Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1150645
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464404
EAN/GTIN:
     4058546223496
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
Bis zu 325 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) mit einer Akkuladung (2,0 Ah)
Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm
20,32 mm Gerätehub
Starker Halt der Blindniete am Gerät
Werkzeugloser Zugang für einfache Entleerung des Behälters. Aufbewahrungsmöglichkeit für verschiedene Nasen am Gerät
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Ergonomisches Design mit nur 165 mm Länge (ohne Nietdorn-Auffangbehälter)
Mit Gürtelclip und der Möglichkeit, einen Sicherungsgurt zu befestigen
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • im Karton
  • 4 Mundstücke
  • keine Akkus, kein Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Setzkraft:
9000
Gerätehub:
20,32 mm
Gewicht mit Akku:
2,1 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 252,90*
€ 288,59*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 257,41*
€ 290,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,90*
€ 297,37*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 264,61*
€ 299,33*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 321,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,34*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,12*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 33,00*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,30*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 68,23*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 46,30*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,71*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 131,39*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,31*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 131,68*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,06*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,07*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,00*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 82,42*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.