Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Elektrobohrhammer
>
Artikel
Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO GBH 18V-34 CF, 2 x Akku, Ladegerät, Zubehör, Handwerkerkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 7NBYA
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p1340272
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0611914002
EAN/GTIN:
3165140996037
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS plus GBH 18V-34 CF
Der leistungsstärkste SDS plus-Akku-Hammer auf dem Markt.
Überragende Leistung mit 5,8 J - der leistungsstärkste Akku-Hammer mit SDS plus in seiner Klasse für anspruchsvolle Arbeiten in Beton.
Perfekte Kontrolle:
Sanftanlauf für präzises Meißeln und drei verschiedene Betriebsarten, um so für jede Aufgabe die richtige Einstellung zu gewährleisten.
Intelligentester SDS plus-Hammer:
Werkzeugstatus in Echtzeit über das User Interface, individuelle Anpassungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox App.
Im Lieferumfang enthalten:
2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1G2)
Zusatzhandgriff (2 608 000 703)
Tiefenanschlag (ET-Nr. 1 613 001 009)
Wechselfutter SDS plus (2 608 000 704)
Schnellwechselbohrfutter 1,5 - 13 mm (2 608 000 710)
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
Maschinentuch (ET-Nr. 1 619 200 413)
Weitere Informationen:
Ausstattung:
2 x Akku + Handwerkerkoffer
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
8 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
1
Schlagenergie:
5,8 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
max. Schlagzahl:
2900 Schläge/min
Max. Bohr-Ø Beton:
32 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
40
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
12 - 30 mm
Länge:
430 mm
Breite:
408 mm
Höhe:
147 mm
bürstenloser Motor:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
5,01
Aufbewahrung:
Handwerkerkoffer
Gewicht mit Akku:
5,9 kg
Gewicht mit Akkupack:
5,9
Max. Leerlaufdrehzahl:
500 1/min
Bohrdurchmesser Holz:
40
Bohrdurchmesser Beton:
32
... >
Bohrmaschine & Bohrhammer & Schrauber
>
Bohr- und Meißelhammer
>
Akku-Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
akkubohrhammer bosch gbh 18v 8ah
,
elektro bohrhammer
,
bosch elektro-bohrhammer
,
Bosch
,
BITURBO
,
GBH
,
18V-34
,
CF,
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 676,14*
€ 726,93*
Lager 7NBYA
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 677,89*
€ 732,01*
Lager 79DAC
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 683,43*
€ 736,25*
Lager 260
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 707,97*
€ 759,59*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,59*
€ 763,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,01*
€ 871,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,09*
€ 861,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,32*
€ 831,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,69*
€ 819,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,89*
€ 806,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,70*
Zubehör
3-tlg. Kurzmeißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2608690180
ab € 19,17*
Zubehör
3-tlg. Meißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2607019159
ab € 23,35*
Zubehör
4-teiliges Meißelset mit SDS plus
Bosch
2607017516
ab € 18,03*
Zubehör
8-teiliges Hammerbohrerset SDS plus-3, Tough Box, 5–10 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2607019903
ab € 16,09*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 140 x 20 mm
Bosch
2608690177
ab € 6,17*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 20 x 250 mm, 10er-Pack
Bosch
2608690131
ab € 36,10*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm
Bosch
2608690144
ab € 4,78*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life
Bosch
2609390394
ab € 6,68*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life, 5er-Pack
Bosch
2607019052
ab € 31,35*
Zubehör
Fliesenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 260 x 40 mm
Bosch
2608690091
ab € 11,64*
Zubehör
Flügel-/Kanalmeißel SDS plus, 250 x 22 mm
Bosch
2608690007
ab € 20,34*
Zubehör
Fugenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 130 x 32 mm
Bosch
1608690014
ab € 61,29*
Zubehör
Fugenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 200 x 32 mm
Bosch
1608690015
ab € 68,51*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 10 x 100 x 165 mm
Bosch
1618596177
ab € 2,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen