Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, Karton
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, Karton
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, Karton
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, Karton
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, Karton
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p472282
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933427182
EAN/GTIN:
     4002395239238
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Nagler
Akkunagler
Milwaukee Akku-Faustnagler M12 C12 PN/0
  • Kompakter und kraftvoller Faustnagler zum Einschlagen von Nägeln auf engstem Raum
  • REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
  • Extrem handlich: nur 165 mm Länge – kann auch dort eingesetzt werden, wo ein Hammer nicht nutzbar ist
  • 100 Nägel (3,4 x 90 mm) pro Akkuladung
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Nagellänge max.:
90 mm
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht mit Akkupack:
1,6 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,42
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 84,67*
€ 100,36*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 102,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,03*
€ 102,16*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 90,72*
€ 103,94*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 122,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,49*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 33,02*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,32*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,00*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,17*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,33*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 134,22*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,67*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 134,72*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 95,61*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,20*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 52,86*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,09*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.