Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SD 2GB Class 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00055377
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00055377
EAN/GTIN:
     4007249553775
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card
- beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- SecureDigital Card - geeignet fur Endgerate mit SecureDigital-Steckplatz - mechanischer Schreibschutz gegen versehentliches Loschen - mit Beschriftungsfeld fur kurze Notizen Lieferumfang: - 1 Speicherkarte
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2.77 g
Hohe:
1 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm
Serie:
Memory Base
Ausfuhrung:
SD Standard
Standard Speed Class:
Class 4
Max. Datenubertragungsrate:
10 MB/s
Speicherkapazitat:
2 GB
Weitere Suchbegriffe: Speicherkarte, Karte, Media, Kamera, MP3player, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, MP3-Player, MP3 Player, Herausnehmbar, Secure, SecureDigital, SecureDigitalKarte, SD-Karte, Secure Digital Card
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
4
€ 4,99*
ab € 4,05*
€ 6,21*
€ 5,00*
ab € 4,88*
€ 7,44*
€ 5,50*
ab € 4,84*
€ 8,35*
€ 3,90*
ab € 5,53*
€ 8,35*
7 Tage
52
€ 6,50*
ab € 6,12*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,25*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,24*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,41*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 9,82*
Ähnlich
Hama
00181000
ab € 10,24*
Ähnlich
Hama
00124173
ab € 19,35*
Ähnlich
Hama
00124171
ab € 19,33*
Ähnlich
Hama
00139506
ab € 4,46*
Ähnlich
Hama
00123979
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00181094
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00124135
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00123997
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.