Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama SDHC 32GB Class 10 UHS-I 80MB/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00124135
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124135
EAN/GTIN:
     4047443300331
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
- fur Real-time/Broadcast-Aufnahmen; ermoglicht schnelle und direkte Datenubertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fahigem Endgerat - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- SecureDigital-High-Capacity-Card (SDHC), entspricht SD-3.01-Standard - besonders geeignet fur real time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen - mechanischer Schreibschutz (gegen versehentliches Loschen) - mit Beschriftungsfeld fur kurze Notizen Lieferumfang: - 1 SDHC-Speicherkarte
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
3.1 g
Hohe:
0.1 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm
Serie:
Memory Fast
Ausfuhrung:
SD High Capacity (SDHC)
Standard Speed Class:
Class 10, UHS Speed Class 1
Max. Datenubertragungsrate:
80 MB/s
UHS-Standard:
UHS-I
Video Speed Class:
V10
Speicherkapazitat:
32 GB
Weitere Suchbegriffe: sdhc, Speicherkarte, Karte, Media, Kamera, MP3player, Speicherkapazitat, Wechselspeichermedium, Speichermedium, SD, MP3-Player, MP3 Player, Herausnehmbar, Secure, SecureDigital, SecureDigitalKarte, SD-Karte, Secure Digital Card
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
234
€ 4,99*
ab € 4,94*
€ 7,52*
€ 3,50*
ab € 14,82*
€ 20,87*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124150
ab € 3,25*
Ähnlich
Hama
00124138
ab € 3,24*
Ähnlich
Hama
00124151
ab € 3,41*
Ähnlich
Hama
00139505
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00124139
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00124160
ab € 9,82*
Ähnlich
Hama
00181000
ab € 10,24*
Ähnlich
Hama
00124173
ab € 19,35*
Ähnlich
Hama
00124171
ab € 19,33*
Ähnlich
Hama
00139506
ab € 4,46*
Ähnlich
Hama
00123979
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama
00055377
ab € 4,05*
Ähnlich
Hama
00181094
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00123997
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.