Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffbehälter,selbstlöschend,1x43l,HxBxT 760x405x475mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl silber,Deckel Stahl anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147498
147498
147498
147498
147498
Artikel-Nr.:
     827-147498
Herst.-Nr.:
     21150
EAN/GTIN:
     4030695211500
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffbehälter
  • Behälter selbstlöschend
  • Inhalt 1 x 43 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 760 x 405 x 475 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Mit Einwurfklappe - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • selbstschließend
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Abfalltrennung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Restmüllbehälter, Müllsammler, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
43 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
760 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
475 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Innenbehälter:
ja
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
selbstschließend
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
anthrazit
Gestell Funktion:
nicht fahrbar
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Tür
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, tretabfalleimer stahl silber, tret abfalleimer, tret-abfalleimer eckig, Abfallsammler, Abfallentsorgung, Abfalltrennung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Mülltrennung, Restmüllbehälter, Müllsammler, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 373,05*
€ 484,53*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 377,64*
€ 488,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,52*
€ 498,17*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,96*
€ 581,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,71*
€ 576,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,42*
€ 546,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,64*
€ 449,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,09*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG356988GRAY
ab € 57,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 288,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 145,13*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 227,13*
Ähnlich
Vepa Bins
31063741
ab € 136,59*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21070
ab € 152,33*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21061
ab € 210,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 56,79*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3545
ab € 63,80*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21307
ab € 113,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3660
ab € 263,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.