Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 2000x1050x550mm,3xStahlboden,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232953
232953
Artikel-Nr.:
     827-232953
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926776.16
EAN/GTIN:
     5039350116333
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 550 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Ausstattung: Böden, Schubladen
  • Links ausgestattet mit 2 Böden und 4 Schubladen, rechts mit 1 Boden
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Zubehör:

  • 233000 Trenn-/Steckwände, 7 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233001 Trenn-/Steckwände, 7 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233002 Trenn-/Steckwände, 13 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233003 Trenn-/Steckwände, 13 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233004 Trenn-/Steckwände, 21 Fächer, f. Front H 100/125 mm, Stahl verzinkt
  • 233005 Trenn-/Steckwände, 21 Fächer, f. Front H 175 mm, Stahl verzinkt
  • 233013 Fachteiler, BxT 235x310 mm, Stahl verzinkt
  • 233016 Schaumstoffeinlage, LxB 1050x550 mm, Gummi, schwarz
  • 233022 Stahlboden, f. Universalschrank, f. Schrank BxT 1050x550 mm, Tragl. 75 kg, Stahl verzinkt
  • 233047 Kleiderstange, BxT 1050x550 mm, Stahl verzinkt
  • 233449 Schubladeneinsatzset, 33 Fächer, PP, lichtgrau

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Systemschrank, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Schrank links Ausstattung:
2 Böden und 4 Schubladen
Schrank rechts Ausstattung:
1 Boden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
ja
Gewicht:
116.915 kg
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Systemschrank, Schubladenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.191,22*
€ 1.358,61*
Lager 827
23 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.296,36*
€ 1.483,28*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,28*
€ 1.765,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.473,05*
€ 1.752,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,27*
€ 1.669,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,38*
€ 1.614,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,36*
€ 1.542,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926918.51
ab € 50,81*
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,40*
Zubehör
Bott
16926952.51
ab € 75,93*
Zubehör
Bott
16926902
ab € 6,28*
Zubehör
Bott
43020791
ab € 101,85*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 59,85*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 67,85*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,84*
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 99,46*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 56,97*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.