Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 3xIBC,Auffangvol. 1000l,HxBxT 424x3280x1300mm,m. Gitterrost,Stahl,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235685
235685
235685
Artikel-Nr.:
     827-235685
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     273873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 3 x IBC
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 424 x 3280 x 1300 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl feuerverzinkt
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Staplertaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 235687 PE-Auskleidung, f. Auffangwanne, f. 1000 l Auffangvol., B 3280 mm, PE
  • 235688 Kannenträger, f. Auffangwanne, HxLxB 374x452x364 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Auffangwanne für KTC/IBC, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Stahlblech-Auffangwanne

Weitere Informationen:
Serie:
classic-line
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
3 x IBC
Auffangvolumen:
1000 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
Höhe:
424 mm
Breite:
3280 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
feuerverzinkt
Unterbau:
Staplertaschen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
Farbe Ausführung:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
247 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne denios, fasswanne, auffangwanne stahl, Auffangbecken, Auffangwanne aus Stahlblech, Auffangwanne für KTC/IBC, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Stahlblech-Auffangwanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 1.456,68*
€ 1.613,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.823,46*
€ 2.002,92*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,99*
€ 1.920,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,75*
€ 1.906,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.539,38*
€ 1.831,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,81*
€ 1.785,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,68*
€ 1.733,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
274192
ab € 1.538,80*
Zubehör
Denios
274148
ab € 95,22*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,83*
Zubehör
Denios
285830
ab € 107,07*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,09*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,17*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,57*
Zubehör
Denios
274191
ab € 983,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.