Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,3x120l,HxBxT 810x370x410mm,Deckel Kunststoff schwarz,gelb,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
587533
587533
Artikel-Nr.:
     827-587533
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     AS2010
EAN/GTIN:
     4025897800096
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Müllsackständer
  • für 3 x 120-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 810 x 370 x 410 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Haltering, Gummispanner zur Sackbefestigung
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz, gelb, blau

Zubehör:

  • 202014 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202015 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202019 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202020 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, schwarz
  • 202021 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202022 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, schwarz
  • 202028 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 202029 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, rot
  • 202030 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, grün
  • 202031 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1000x575 mm, transparent
  • 202032 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202033 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, rot
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202036 Müllsack, 70 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202037 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202046 Papier-Müllsack, 70 l, Stärke 70 g/m², LxB 850x550 mm, braun
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/m², LxB 950x700 mm, braun
  • 202146 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, blau
  • 202147 Müllsack, 70 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1000x575 mm, gelb
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllsammler, Stehsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Abfallständer, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
120 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
810 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
410 mm
Sackbefestigung:
Haltering, Gummispanner
Tretmechanik:
nein
Deckelbetätigung:
manuell
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz, gelb, blau
stapelbar:
nein
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter wand, abfallsackhalter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllsammler, Stehsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 83,99*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 94,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,03*
€ 104,24*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,20*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,45*
Zubehör
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,78*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,45*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,53*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,17*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,58*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,09*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,27*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 78,53*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 87,48*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 47,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.