Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 10-30" 1TFT schwarz Max.8KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 10-30" 1TFT schwarz Max.8KG
Neomounts TIS 10-30" 1TFT schwarz Max.8KG
Artikel-Nr.:
     832-216169
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-D135BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445225
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, das Modell NM-D135BLACK, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 27". Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts Neig- (90°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 41,5 Zentimetern und Tiefen einstellbar von 0 bis 41 Zentimetern. Innovatives Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts NM-D135BLACK hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 27". Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme je 8 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Befestigungsmaterialg enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
3.721 kg
height:
0.168 m
width:
0.110 m
depth:
0.485 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,50*
ab € 49,36*
€ 64,46*
€ 4,50*
ab € 49,10*
€ 64,48*
€ 5,95*
ab € 49,68*
€ 65,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 51,19*
€ 68,27*
2 Tage
18
€ 4,90*
ab € 52,92*
€ 69,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 262,25*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 260,86*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 49,30*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,27*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 67,22*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,29*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,55*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,86*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 93,51*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 129,55*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,45*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,17*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 87,44*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,27*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 153,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.