Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 10"-27" 2TFT schwarz Max.16KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 10"-27" 2TFT schwarz Max.16KG
Neomounts TIS 10"-27" 2TFT schwarz Max.16KG
Artikel-Nr.:
     832-216174
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-D335DBLACK
EAN/GTIN:
     8717371445386
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Die Neomounts Tischhalterung, das Modell NM-D335DBLACK, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für zwei Flachbildschirme bis 27" (69 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme, Standfuß oder Tischplattenbohrung. Neomounts Neig- (90°), dreh- (360°) und schwenkbare (30°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 45 Zentimetern. Verstecken Sie Ihre Kabel, um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts NM-D335DBLACK hat einen Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 27" (69 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für zwei Bildschirme je 8 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
7.300 kg
height:
0.330 m
width:
0.140 m
depth:
0.460 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 95,89*
€ 120,24*
€ 4,50*
ab € 95,63*
€ 120,27*
1 Tag
16
€ 13,00*
ab € 96,54*
€ 120,91*
€ 3,50*
ab € 96,14*
€ 121,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 108,87*
€ 135,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 267,20*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 263,39*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 50,70*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 50,45*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 50,41*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 69,19*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 69,16*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 100,14*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 74,93*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 134,10*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 63,07*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 88,81*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 104,08*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 90,28*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 160,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.