Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 10"-30" 1TFT 1 Gelenk schwarz Max.6KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 10"-30" 1TFT 1 Gelenk schwarz Max.6KG
Neomounts TIS 10"-30" 1TFT 1 Gelenk schwarz Max.6KG
Artikel-Nr.:
     832-216178
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-D500BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445409
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, das Modell NM-D500BLACK, ist ein Neig-, Schwenk-und Drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts einzigartige neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel. Die Halterung ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar (8,5 bis 40,5 Zentimeter). Die Halterung ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstellen, von 6,5 bis 50,7 Zentimetern. Innovatives Kabelmanagament verdeckt und führt Kabel über die Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts NM-D500BLACK verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 6 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung, verhindern Sie Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
3.133 kg
height:
0.132 m
width:
0.261 m
depth:
0.392 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 63,31*
€ 81,81*
€ 4,00*
ab € 64,95*
€ 84,56*
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 65,37*
€ 84,72*
€ 3,50*
ab € 70,23*
€ 90,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 72,21*
€ 90,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 263,23*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 263,24*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 50,68*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 50,05*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 50,84*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 69,08*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 69,55*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 100,26*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 74,53*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 95,99*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 133,71*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 88,81*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 106,51*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 89,56*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 160,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.