Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts TIS 10-32" 1TFT weiß Max.9 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-271386
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NM-D750WHITE
EAN/GTIN:
8717371445843
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, Modell NM-D750WHITE, ist ein Neig-, Schwenk-und Drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (82 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts einzigartige neig- (180°), dreh- (180°) und schwenkbare (360°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinke.Der Halter ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar über 17 bis 51 Zentimetern. Die Tischhalterung ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstellen, von 0 bis 61 Zentimetern. Intelligentes Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel über den Support zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts NM-D750WHITE verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 32" (82 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 9 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
4.166 kg
height:
0.115 m
width:
0.315 m
depth:
0.485 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Tischhalter
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
monitor-schwenkarm newstar
,
bildschirm schwenkarm
,
bildschirmständer weiß
,
Tischhalter für Monitor
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 87,31*
€ 111,62*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 88,87*
€ 112,81*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 90,28*
€ 115,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,75*
€ 117,35*
Lager 173
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 92,76*
€ 117,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 261,76*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Weiß
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 261,84*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,20*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Silber
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 49,32*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,05*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D, Schwarz
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 67,29*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D, Silber
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,28*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D3, Schwarz
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,49*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335, Schwarz
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,92*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335D, Schwarz
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 93,15*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335D4, Schwarz
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 130,28*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D500, Schwarz
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,42*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Schwarz
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,04*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Silber
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 88,35*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750D, Schwarz
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 155,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen