Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-330049
Hersteller:
Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
UDM-PRO
EAN/GTIN:
0817882027373
Suchbegriffe:
Business-Switch
Hardware-Firewall
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Router
Weitere Informationen:
weight:
5.138 kg
height:
0.430 m
width:
0.090 m
depth:
0.530 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Router
Weitere Suchbegriffe:
SFP Switch
,
VPN-Gateway
,
WLAN Router
,
Wireless Lan Router
,
wlan router ubiquiti
,
sfp switch
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
3 Tage
704
Frei Haus
ab € 331,20*
€ 355,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 331,00*
€ 355,93*
Lager 1085
4 Tage
245
€ 6,00*
ab € 332,61*
€ 359,51*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 335,14*
€ 359,61*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 334,24*
€ 360,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,43*
€ 415,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,27*
€ 413,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,00*
€ 393,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks UniFi FlexHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
UAP-FLEXHD
ab € 147,07*
Zubehör
Ubiquiti Networks UVC-G4-DOME Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1512 Pixel Zimmerdecke
Ubiquiti Networks
UVC-G4-DOME
ab € 150,92*
Zubehör
Ubiquiti Swiss Army Knife Ultra 866,7 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
UK-ULTRA
ab € 66,28*
Zubehör
Ubiquiti U6 Enterprise 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
U6-ENTERPRISE-IW
ab € 260,10*
Zubehör
Ubiquiti U6+ WLAN Access Point 2402 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
U6+
ab € 82,57*
Zubehör
Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
U6-MESH
ab € 154,45*
Zubehör
Ubiquiti U6-PRO WLAN Access Point 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
U6-PRO
ab € 132,99*
Zubehör
Ubiquiti U7 Outdoor 4300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
U7-OUTDOOR
ab € 165,05*
Zubehör
Ubiquiti U7 Pro 5400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
U7-PRO
ab € 146,89*
Zubehör
Ubiquiti U7 Pro Max 5700 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
U7-PRO-MAX
ab € 229,85*
Zubehör
Ubiquiti U7 Pro Wall 5700 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
U7-PRO-WALL
ab € 163,31*
Zubehör
Ubiquiti Unifi 6 In-Wall 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
U6-IW
ab € 156,57*
Zubehör
Ubiquiti UniFi 6 Lite 1500 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
U6-LITE
ab € 89,90*
Zubehör
Ubiquiti UniFi 6 Long-Range 3000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks
U6-LR
ab € 152,59*
Zubehör
Ubiquiti UniFi Protect G4 Schwarz, Weiß
Ubiquiti Networks
UVC-G4-DOORBELL
ab € 157,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen