Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts BOS 37"-70" 1TFT Max.70KG schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts BOS 37"-70" 1TFT Max.70KG schwa
Neomounts BOS 37"-70" 1TFT Max.70KG schwa
Artikel-Nr.:
     832-332270
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-M1250BLACK
EAN/GTIN:
     8717371448066
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der Neomounts Bodenständer, das Modell NS-M1250BLACK, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Handhabung, wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Dieser Wagen ermöglicht Ihnen die Nutzung ders Gerätes in mehreren Standorten Ihres Gebäudes. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung. Neomounts' Bodenständer NS-M1250BLACK hält Ihren Bildschirm und AV Geräte. Inteligentes Kabelmanagement der Halterung zum Flachbildschirm. Die Rollen erlaubt ihnenden Wagen dorthin zu bewegen wo Sie ihn brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind. Neomounts NS-M1250BLACK eignet sich für Bildschirme bis 70" (178 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 70 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400 mm Lochmuster. Die Halterung ist auch für Microsoft Surface Hub 2S(X) geeignet. Befestigungmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
25.550 kg
height:
0.140 m
width:
0.870 m
depth:
1.080 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,70*
€ 327,15*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 283,13*
€ 329,16*
€ 4,50*
ab € 295,30*
€ 343,07*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 296,91*
€ 345,51*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 299,72*
€ 347,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,88*
€ 413,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,28*
€ 388,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,51*
€ 382,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 19,96*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,15*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 23,56*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 25,21*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 33,03*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 79,42*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 14,05*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,07*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,07*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,07*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,08*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,13*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,06*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 81,26*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 20,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.