Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 10"-49" 1TFT 1 Gelenk silber Max.18KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 10"-49" 1TFT 1 Gelenk silber Max.18KG
Neomounts TIS 10"-49" 1TFT 1 Gelenk silber Max.18KG
Artikel-Nr.:
     832-334764
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-D775SILVERPLUS
EAN/GTIN:
     8717371447816
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Modell NM-D775SILVERPLUS ist ein Neig-, Schwenk-und Drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 49" (124 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Top-Fix Tischklemme oder Tischplattenbohrung.

Die NM-D775SILVERPLUS Halterungen wurden speziell für die Unterstützung gekrümmter Bildschirme entwickelt. Sie verfügen über einen Verstärkungskopf für gebogene Bildschirme und sind für eine höhere Gesamtkapazität von bis zu 49 Zoll und einem maximalen Gewicht von 18 kg ausgelegt. Dank der einzigartigen Neigungs- (180°), Dreh- (360°) und Schwenk- (180°/ 360°) Technologie von Neomounts können die NM-PLUS-Halterungen in jeden Betrachtungswinkel gebracht werden Die Halterung ist mit einem 180°-Sperr-Mechanismus ausgestattet. Die Halterungen können mit Hilfe einer Gasfeder leicht auf 60 Zentimeter in der Höhe eingestellt werden. Zusätzlich sind die Halterungen in der Tiefe von 0 bis 63 Zentimeter verstellbar. Ein einzigartiges Kabelmanagement verbirgt und verlegt Kabel von der Halterung zum Ultra-Breitbildschirm.

Die NM-D775SILVERPLUS Schreibtischhalterungen sind ideal für den Einsatz in Büros, an Schaltern und in Empfangsbereichen. Alle Befestigung Material ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
4.984 kg
height:
0.125 m
width:
0.245 m
depth:
0.555 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,50*
ab € 127,04*
€ 157,91*
€ 4,50*
ab € 127,57*
€ 157,93*
€ 5,95*
ab € 128,99*
€ 159,58*
Frei Haus
ab € 134,08*
€ 165,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 144,26*
€ 177,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 261,76*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 261,84*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,20*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 49,32*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,05*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 67,29*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,28*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,39*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,92*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 93,15*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 130,28*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,42*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,04*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 88,35*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.