Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech TAP Konferenzraum Controller mit Cat5e Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech TAP Konferenzraum Controller mit Cat5e Kit
Logitech TAP Konferenzraum Controller mit Cat5e Kit
Artikel-Nr.:
     832-384593
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001950
EAN/GTIN:
     0097855163769
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
logitech kopfhörer
Weitere Informationen:
weight:
2.857 kg
height:
0.120 m
width:
0.240 m
depth:
0.370 m
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer, WebCams
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 716,49*
€ 789,54*
€ 3,50*
ab € 735,71*
€ 803,43*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 738,07*
€ 811,83*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 747,50*
€ 818,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 756,72*
€ 826,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,83*
€ 966,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,22*
€ 959,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,40*
€ 935,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,25*
€ 914,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,07*
€ 878,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,16*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,92*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 96,06*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 152,43*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 56,56*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 47,84*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 146,22*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 123,77*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 259,73*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,39*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 51,18*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 201,84*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 221,67*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 232,56*
Ähnlich
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 157,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.