Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 13"-32" 4TFT 4Gelenke schw. Max.8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 13"-32" 4TFT 4Gelenke schw. Max.8kg
Neomounts TIS 13"-32" 4TFT 4Gelenke schw. Max.8kg
Artikel-Nr.:
     832-403142
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-D550D4BLACK
EAN/GTIN:
     8717371449087
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts FPMA-D550D4BLACK ist eine voll bewegliche Tischhalterung für vier Flachbildschirme bis zu 32 Zoll und einem max. Gewicht von 6 kg pro Display. Dank der vielseitigen Neig- (90°), Dreh- (360°) und Schwenktechnologie (180°) kann die Schreibtischhalterung auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel eingestellt werde. So nutzen Sie die volle Funktion des Displays. Darüber hinaus verfügt die Halterung über eine Höhenverstellung (0-85,7 cm) und eine Tiefenverstellung (0-38,2 cm), um die perfekte Arbeitssituation zu schaffen. Die intelligenten Kabelführungsclips sorgen für eine sauberen Arbeitsplatz. Darüber hinaus ist die Tischhalterung mit einem Easy-release-VESA ausgestattet, mit dem Sie den Monitor im Handumdrehen (de)montieren können.

Die FPMA-D550D4BLACK eignet sich für Bildschirme mit einem VESA-Lochmuster von 75x75 oder 100x100 mm. Abweichende Lochmuster können mit einer der VESA-Adapterplatten von Neomounts bedient werden. Die Neomounts FPMA-D550D4BLACK wird sowohl mit Tischklemme als auch mit Tischdurchführung geliefert.
Weitere Informationen:
weight:
7.637 kg
height:
0.190 m
width:
0.120 m
depth:
0.575 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 82,90*
€ 105,31*
€ 5,95*
ab € 83,02*
€ 105,33*
€ 4,50*
ab € 82,66*
€ 105,69*
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 108,24*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 85,93*
€ 109,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,08*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,56*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,80*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.