Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts BOS 37"-70" 1TFT schwarz Max.50KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts BOS 37"-70" 1TFT schwarz Max.50KG
Neomounts BOS 37"-70" 1TFT schwarz Max.50KG
Artikel-Nr.:
     832-406890
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL50-540BL1
EAN/GTIN:
     8717371449278
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Der Neomounts FL50-540BL1 ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme bis 70" und einer maximalen Belastbarkeit von 50 kg. Der Bodenständer verfügt über vier Höheneinstellungen und eine Neigungsoption (17°) um den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen.

Der Trolley ist mit vier stabilen Rollen - zwei davon mit Feststellern - ausgestattet, so dass der Bodenständer überall einsetzbar ist. Ein cleveres Kabelmanagementsystem verbirgt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm.

Der FL50-540BL1 ist kompakt verpackt für optimierten Transport und Lagerung.
Weitere Informationen:
weight:
11.626 kg
height:
0.100 m
width:
0.390 m
depth:
0.905 m
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, TV-Standfuß, av wagen, Bodenstandhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,50*
ab € 121,01*
€ 150,13*
€ 4,50*
ab € 121,67*
€ 150,15*
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 153,15*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 124,36*
€ 153,36*
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 153,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL50-525BL1
ab € 173,85*
Ähnlich
Neomounts
FL50-525WH1
ab € 174,15*
Ähnlich
Neomounts
FL50-550BL1
ab € 136,65*
Ähnlich
Neomounts
FL50-575BL1
ab € 329,09*
Ähnlich
Neomounts
FL50-575WH1
ab € 333,90*
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825BL1
ab € 423,47*
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825WH1
ab € 420,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.