Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts WAH 55"-110" 1TFT 5Gelenke schwarz Max.125K
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-418533
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
WL40S-950BL18
EAN/GTIN:
8717371449575
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Die Neomounts WL40S-950BL18 ist eine vollbewegliche, hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 110" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 125 kg. Die vielseitige Neige- (20°) und Schwenkfunktion (90°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen. Für die perfekte Installation ist eine Höhenverstellung möglich.
Der WL40S-950BL18 hat eine Tiefe von 8,2-70 cm und ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochbild 300x200 bis 800x600 mm entsprechen. Für extragroße VESA-Muster (800x600 bis 1200x900) ist das optionale VESA-Adapterset AWLS-950BL1 erhältlich.
Die Halterung verfügt über ein raffiniertes Easy-Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen können. Um eine einfache Installation zu gewährleisten, ist die Wandhalterung vormontiert verpackt und eine separate Wasserwaage sowie eine Befestigungsschablone ist im Lieferumfang enthalten. Die Halterung ist mit einem hochwertigen Stahlkabelmanagement ausgestattet, um lose Kabel an der Rückseite des Bildschirms zu sichern.
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.100 m
width:
0.450 m
depth:
0.960 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastkartons
,
Halterung TV
,
LCD-Wandhalter
,
LCD-Wandhalterung
,
Monitor-Wandhalterung
,
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
newstar monitor-wandhalterung
,
halterung tv
,
Wandhalterung
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 191,65*
€ 224,44*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 191,44*
€ 225,03*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,31*
€ 226,42*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,87*
€ 234,81*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 217,57*
€ 252,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts TV-Säulenhalterung WL40S-910xx16, Schwarz
Neomounts
WL40S-910BL16
ab € 140,77*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx12, Schwarz
Neomounts
WL40S-840BL12
ab € 44,92*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-840xx14, Schwarz
Neomounts
WL40S-840BL14
ab € 51,50*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx12, Schwarz
Neomounts
WL40S-850BL12
ab € 59,64*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx14, Schwarz
Neomounts
WL40S-850BL14
ab € 76,09*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx16, Schwarz
Neomounts
WL40S-850BL16
ab € 85,03*
Ähnlich
Neomounts TV-Wandhalterung WL40S-850xx18, Schwarz
Neomounts
WL40S-850BL18
ab € 133,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen