Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR WAK Cooling iCUE LINK H170i RGB AIO 420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CORSAIR WAK Cooling iCUE LINK H170i RGB AIO 420mm
CORSAIR WAK Cooling iCUE LINK H170i RGB AIO 420mm
Artikel-Nr.:
     832-435848
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9061004-WW
EAN/GTIN:
     0840006665847
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156

Der CORSAIR iCUE LINK H170i RGB Wasser-CPU-Kühler hilft Ihrem Prozessor, sein volles Potenzial auszuschöpfen, komplett mit atemberaubender Beleuchtung und versteckter Verkabelung für ein makelloses Aussehen.

Nutzen Sie das innovative iCUE LINK-Ökosystem für weniger Kabel und einfachere Installationen. Die QX-RGB-Lüfter liefern Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 U/min sowie 34 RGB-LEDs pro Lüfter.

Mit vorapplizierter Premium-XTM70-Wärmeleitpaste, einer Split-Flow-Kühlplatte aus Kupfer und einem 420-mm-Radiator können Sie eine maximale Kühlleistung sicherstellen.

  • vereinfachte All-in-One-CPU-Kühlung mit iCUE LINK
  • verbinden Sie Ihre iCUE LINK Komponenten mit weniger Kabeln miteinander
  • QX-RGB-Lüfter mit 34 LEDs pro Lüfter
  • PWM-Lüfterdrehzahlen bis zu 2.000 U/min mit Unterstützung des Zero RPM-Modus
  • 420-mm-Radiator
  • vorab aufgetragene CORSAIR XTM70 Wärmeleitpaste
  • Split-Flow-Kupferkühlplatte mit mikrogeschliffenen Lamellen (128 Lamellen/In)
  • inklusive iCUE LINK System Hub für die Verwendung mit der iCUE-Software
  • erweiterte Schlauchlänge von 450 mm für eine einfache Installation
  • drehbare CORSAIR-Segel-Logoscheibe
  • Weitere Informationen:
    weight:
    3.431 kg
    height:
    0.018 m
    width:
    0.200 m
    depth:
    0.510 m
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 832
    € 6,78*
    ab € 210,28*
    € 236,80*
    35 Tage
    nicht lagernd
    € 2,00*
    ab € 212,52*
    € 238,64*
    2 Tage
    41
    € 4,50*
    ab € 212,26*
    € 240,26*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 3,51*
    ab € 225,38*
    € 252,90*
    € 3,50*
    ab € 224,53*
    € 253,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 832
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 236,80*
    € 281,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 234,48*
    € 279,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 230,91*
    € 274,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 225,42*
    € 268,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 210,28*
    € 250,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 832
    Versand: Lager 832
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,78*
    ab € 500,00*
    € 1,93*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Asus
    90MC08Z0-M0ECY0
    ab € 20,33*
    Ähnlich
    Asus
    90AR00E1-M000F0
    ab € 441,07*
    Ähnlich
    Asus
    90AR00E1-M00010
    ab € 257,22*
    Ähnlich
    Asus
    90AR00E1-M00060
    ab € 342,91*
    Ähnlich
    Asus
    90AR00D1-M00010
    ab € 254,57*
    Ähnlich
    Asus
    90AR00D1-M00040
    ab € 344,27*
    Ähnlich
    Asus
    90AR00C1-M00010
    ab € 280,83*
    Ähnlich
    Asus
    90AR00C1-M00080
    ab € 387,90*
    Ähnlich
    Asus
    90AR00C1-M000F0
    ab € 506,64*
    Ähnlich
    Asus
    90AR0031-M00010
    ab € 275,62*
    Ähnlich
    Asus
    90AR0072-M00010
    ab € 311,37*
    Ähnlich
    Asus
    90AR0072-M000L0
    ab € 409,39*
    Ähnlich
    Asus
    90AR0072-M001L0
    ab € 545,61*
    Ähnlich
    Asus
    90AR0062-M00010
    ab € 310,12*
    Ähnlich
    Asus
    90AR0062-M00060
    ab € 404,40*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.