Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate 8.9cm (3.5") 3TB SATA3 Skyhawk 5400 256MB intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate 8.9cm (3.5") 3TB SATA3 Skyhawk 5400 256MB intern
Seagate 8.9cm (3.5") 3TB SATA3 Skyhawk 5400 256MB intern
Artikel-Nr.:
     832-441321
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST3000VX015
EAN/GTIN:
     8719706028264
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SkyHawk-Festplatten für Videoanwendungen

SkyHawk-Festplatten sind intelligente und sichere Laufwerke für NVR-Anwendungen.

SkyHawk AI

Die SkyHawk AI wurde speziell für die KI-basierte Videoanalysen ausgelegt, unterstützt bis zu 64 HD-Kameras und 32 weitere KI-Streams und ist in Kapazitäten von bis zu 20 TB erhältlich. Dank ImagePerfect AI kommt es zu keinerlei Einzelbildverlusten und die Enterprise-taugliche Workload-Rate von 550 TB/Jahr bietet hohe Zuverlässigkeit.

SkyHawk

Workloads, die rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche anfallen, können bis zu 8 TB mit Festplatten für DVR- und NVR-Systeme nutzen. Die SkyHawk-Videofestplatten sind mit einem verbesserten ImagePerfect™ und SkyHawk Health Management ausgestattet, um Sie bei der Bewältigung Ihrer schwierigsten Herausforderungen zu unterstützen.

Laufwerkszustand und Datenwiederherstellung

Werden diese Laufwerke in kompatible NVR-Systemen integriert, verbessert sich dank SkyHawk Health Management (SHM) die allgemeine Systemzuverlässigkeit.1

Darüber hinaus ist bei den SkyHawk-Laufwerken ein Dreijahresplan für die Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung inbegriffen.
Weitere Informationen:
weight:
0.423 kg
height:
0.050 m
width:
0.120 m
depth:
0.170 m
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 70,97*
€ 87,35*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 71,06*
€ 87,47*
2 Tage
17
pro Stück
€ 4,90*
ab € 71,61*
€ 88,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,88*
€ 88,48*
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 72,80*
€ 89,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,41*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 442,57*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 264,12*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 340,25*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 257,94*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 338,84*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 288,71*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,01*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 499,32*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 278,02*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 318,34*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 408,92*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 540,73*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 313,79*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 402,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.