Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts BOS 55"-86" 1TFT schw. Max. 76KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts BOS 55"-86" 1TFT schw. Max. 76KG
Neomounts BOS 55"-86" 1TFT schw. Max. 76KG
Artikel-Nr.:
     832-449286
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL50-525BL1
EAN/GTIN:
     8717371440220
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Der Neomounts FL50-525BL1 MOVE Go ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme bis zu 86" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 76 kg. Durch die robuste Konstruktion und die mitgelieferten Touchscreen-Stabilisatoren ist der MOVE Go eine perfekte Lösung für Touchscreens. Der Bodenständer ist manuell in 4 voreingestellten Höhenpositionen verstellbar, die von 106 bis 136 cm reichen.

Der Neomounts MOVE Go ist teilweise vormontiert verpackt und kann innerhalb weniger Minuten installiert werden. Der Wagen verfügt über praktische Griffe und vier solide 7,5 cm große, feststellbare Doppelrollen, die es Ihnen ermöglichen, den Bodenständer zu bewegen und zu benutzen, wo immer Sie wollen. Dank der großen Lenkrollen stellen Schwellen oder Teppichböden für den FL50-525BL1 keine Herausforderung dar. Ein Multimedia-Regal (vorne und hinten montierbar) mit einer maximalen Tragfähigkeit von 10 kg und ein AV-Hardware-Rack sind im Lieferumfang enthalten und können optional installiert werden. Der Bildschirm auf dem Wagen kann durch Verschließen der Halterungen mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden.
Weitere Informationen:
weight:
20.700 kg
height:
0.120 m
width:
0.690 m
depth:
1.400 m
Weitere Suchbegriffe: Bodenstandhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 170,22*
€ 207,34*
Frei Haus
ab € 171,39*
€ 209,58*
€ 4,50*
ab € 176,90*
€ 215,14*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 217,11*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 183,97*
€ 221,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL50-525WH1
ab € 168,98*
Ähnlich
Neomounts
FL50-540BL1
ab € 121,28*
Ähnlich
Neomounts
FL50-550BL1
ab € 133,40*
Ähnlich
Neomounts
FL50-575BL1
ab € 335,04*
Ähnlich
Neomounts
FL50-575WH1
ab € 335,22*
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825BL1
ab € 409,71*
Ähnlich
Neomounts
FL50S-825WH1
ab € 424,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.