Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR WAK Cooling iCUE LINK H100i LCD AIO 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CORSAIR WAK Cooling iCUE LINK H100i LCD AIO 240mm
CORSAIR WAK Cooling iCUE LINK H100i LCD AIO 240mm
Artikel-Nr.:
     832-450459
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9061007-WW
EAN/GTIN:
     0840006665885
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel AM4
Weitere Informationen:
weight:
2.177 kg
height:
0.021 m
width:
0.130 m
depth:
0.310 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 213,77*
€ 217,88*
€ 5,50*
ab € 217,47*
€ 221,62*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 224,14*
€ 228,17*
3 Tage
78
€ 4,50*
ab € 226,37*
€ 230,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 229,85*
€ 234,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 452,36*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 264,96*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 343,71*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 258,42*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 347,65*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 282,44*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,25*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 505,00*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,32*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 311,74*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 420,00*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 558,39*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 312,02*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 409,53*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M000B0
ab € 531,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.