Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSCA Marker UNI PC-1MC schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
POSCA Marker UNI PC-1MC schiefergrau
POSCA Marker UNI PC-1MC schiefergrau
Artikel-Nr.:
     832-466989
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186735
EAN/GTIN:
     4902778167830
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Die extra feine Spitze ist ideal für kleinformatige Kreationen.

ANWENDUNG
Der PC-1MC ist aufgrund seiner kleinen Größe und seiner extrafeinen Spitze der ideale POSCA für alle kleinformatigen Arbeiten. Er ist bei Erwachsenen, Anfängern und Fortgeschrittenen gleichermaßen gefragt und wird für präzise Farbgebungen eingesetzt.

EINSATZMÖGLICHKEITEN
Der POSCA mit extrafeiner, kegelförmiger Spitze eignet sich sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene. Hobbykünstler verwenden ihn zur Anfertigung von Zeichnungen und Kolorierungen, für Scrapbooking oder Tischdekoration. Profis nutzen ihn um Dokumente und Illustrationen zu kolorieren, Rohzeichnungen anzufertigen oder um mit Präzision zu markieren (zahlreiche Imker verwenden ihn, um die Königinnen in den Bienenstöcken zu kennzeichnen!). Die Künstler schließlich schätzten ihn, um zu malen, zu zeichnen oder ihre Werke zu signieren.

Einfach
Er ermöglicht einen geraden und sicheren Strich. Damit gelingen Ihre Kreationen garantiert!

Praktisch
Durch das Taschenformat ist er perfekt für unterwegs und jederzeit einsatzbereit.

2-in-1
Seine Spitze ist fein genug zum Schreiben und ausreichend kompakt zum Zeichnen.

Clever
Die Spitze lässt sich abnehmen und mit Wasser abspülen (im Gegensatz zu einem Filzstift mit feiner Spitze).
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,57*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,60*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,04*
€ 3,71*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186716
ab € 24,46*
Zubehör
Uni-Ball
186704
ab € 6,20*
Zubehör
Uni-Ball
186708
ab € 12,68*
Zubehör
Uni-Ball
186702
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.