Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerverband-Sortiment groß 40 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8007538
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108808411
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Pflaster-Strips
ALUDERM ALUPLAST Fingerverand-Sortiment 40 Stück • aluderm-aluplast Fingerverband-Sortiment 40 Stück - für Betriebsverbandkasten nach DIN 13169. • 12 aluderm-aluplast elastisch Fingerverband 12x2cm einzeln • 12 aluderm-aluplast elastisch Fingerkuppenverband, einzeln • 12 aluderm-aluplast elastisch Strip 1,9x7,2 cm, einzeln • 24 aluderm-aluplast elastisch Strip 2,5x7,2 cm, einzeln • Einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel • aluderm-aluplast Wundverbandpflaster. • Ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm-Wundauflage und Saugvlies. • Verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. • Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. • Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. • Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. • Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet. • Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt. • Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Aluderm
Produkttyp:
Pflaster | Verband
Kompressentyp:
Wundkompresse
Pflastertyp:
Fingerpflaster
Material:
Polyestervlies
Produkteigenschaften:
aluminiumbedampft | atmungsaktiv | fasert nicht | hautfreundlich | luftdurchlässig | stark saugend | steril | verklebt nicht | wasserabweisend
Füllung DIN:
DIN 13169
Farbe:
weiß
Inhalt:
40 St/Pk
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 5,83*
1
€ 7,95*
ab € 3,59*
€ 5,84*
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 6,05*
8 Tage
289
1
€ 5,87*
ab € 3,94*
€ 6,14*
Lager 847
21 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,67*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
3001155
ab € 83,08*
Sonstiges
Söhngen
3003008
ab € 22,92*
Sonstiges
Söhngen
1009444
ab € 3,61*
Sonstiges
Söhngen
5001024
ab € 48,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.