Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
ejendals TEGERA 8805 - Schnittschutzhandschuh, grau,gelb Gr.10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-8161955
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
7340118319308
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ejendals TEGERA 8805 Infinity - Schnittschutzhandschuh • Anwendungsbereiche: Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, schmutzige Bereiche, Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Maschinenführer, Lagerarbeiten • EN388:2016 4X41B • EN407:2004 X1XXXX • Kat: II • Eigenschaften: DMF-frei und beständig gegen Kontakthitze bis 100°C, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, für touchscreens, anatomisch geformt • Schützt vor/ gegen: Schnittwunden, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut • Art der Arbeit: Allround • Herausragende Merkmale: Sehr guter Schutz, gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, robust, gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen, besonders bequem • Farbe: grau, gelb • Größe: 5,6,7,8,9,10,11 • Vorrangige Anwendungsumgebungen: trockene Bereiche, feuchte Bereiche, schmutzige Bereiche • Ultraleicht dank des Garns mit 18G CRF® Technologie. • Nitril Mikroschaum-Beschichtung auf der Handfläche für besseren Grip. • Daumenbeugeverstärkung für längere Haltbarkeit. • Einsatzgebiete: Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Malerarbeiten, Installationsarbeiten, Gas/Wasser/Heizung, Blecharbeiten, Werkstattarbeiten,
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
ejendals
Serie:
Tegera Infinity
Modell-Nr.:
8805
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level B
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Gauge:
18
Trägermaterial:
Carbon | CRF-Technologie | Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitril | Nitrilschaum | wasserbasiertes PU
Beschichtungsausführung:
3/4 Beschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten
Produkteigenschaften:
Hitzeschutz | Schnitt-/Stichschutz
Konstruktion:
gestrickt
Kontakthitze:
100 °C
Griffprofil:
Strukturierte Ausführung
Farbe:
anthrazit | gelb
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
... >
Schutzhandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
>
ejendals TEGERA 8805 Infinity - Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuhe gr. 10 nylon
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
8805
,
Schnittfestigkeit ISOB
,
Schnittfestigkeit Level X
,
Schnittfestigkeit X
,
INFINITY
,
TEGERA
,
Schnittfestigkeit ISO B
,
Schnittschutz
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
6
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,80*
€ 8,04*
Lager 260
6 Tage
228
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 8,86*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 6,10*
€ 8,87*
Lager 4682
1 Tag
228
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,93*
€ 9,11*
Lager 847
4 Tage
135
6
pro Paar
€ 4,99*
ab € 7,54*
€ 9,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 59,34* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
8805/5, 8805-5, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY, Größe 5, Nitrilscha
Ejendals
8805-5
ab € 6,59*
Ähnlich
8805/6, 8805-6, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY, Größe 6, Nitrilscha
Ejendals
8805-6
ab € 6,58*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 07
Ejendals
8805-7
ab € 5,79*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 08
Ejendals
8805-8
ab € 5,82*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 09
Ejendals
8805-9
ab € 5,80*
Ähnlich
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 11
Ejendals
8805-11
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen