| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-1486 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025648026607 |
| |
|
| | |
| JUMBO-Säcke - 240 l - HDPE - mit Seitenfalte - blau • Folie ist voll recyclebar - schonend für die Umwelt und die Ressourcen • Sehr hohes Volumen von 240 Litern - idal auch für sehr sperrige Gegenstände • Sehr reißfeste HDPE-Folie - geeignet für schwere Stoffe Weitere Informationen: | | Produkteigenschaften: | perforiert | Rollenware | Seitenfalte | Breite: | 650 mm | Seitenfalte: | 550 mm | Länge: | 1350 mm | Stärke: | 29 µm | Material: | HDPE | Folie: | HDPE | Farbe: | blau | Nachhaltigkeit: | recycelbar | Fassungsvermögen max.: | 240 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsack 240 liter blau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, blaue Säcke, blaue Abfallsäcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Mülltüten, Entsorgungssäcke, Müllbeutel, Abfalltüten, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, Müllbeutel, blaue Abfallsäcke, blaue Säcke, Abfallsack, Plastikbeutel, Plastiktüten, tüten, Plastiksäcke, Säcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Entsorgungssäcke, Abfalltüten, Abfallsack, Abfall Säcke, PESack, PEsäcke, PESäcke, PE-säcke, Mülltüten, PE-Sack, Müllsack, PE-Säcke, Abfall Sack, Abfall säcke, säcke, Sack, Müllsäcke, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 847 | | | | 30 | | € 4,99* | ab € 0,38636* | € 0,54636* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,015* | € 1,335* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 16,3908* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|